• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Dorn cu prindere hidraulică HPH 10 mm

Cod articol: 307610 10
Reducere
555,17 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 85 mm
⌀ D3 36 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 50 mm
L1 59 mm
L2 32 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Cuplu transmisibil MD 130 Nm
Filet M M8×1
Greutate 1,2 kg
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307610 10
EAN / GTIN 2050001671189
Număr producător 16.407.63.10.Z

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Este posibilă reglarea axială.
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă, care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe intermediare Cod 302135 - 302180, pentru Ref. 12, 20 şi 32.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături