{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3 mm | |
Suport | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 427 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308916 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767127 | |
Număr producător | 13724010300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 3mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
53,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
26,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 20 | ER16 | ER32 | ER25 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Lungimea totală L | 31,5 mm | 27,5 mm | 40 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 427 E | 425 E | 469 E | 429 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |