Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac detaşabil pentru lăţimea bacului de 125 mm, aluminiu, Lăţimea bacurilor: 80mm

Cod articol: 362644 80

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea bacului h 45 mm
Lungimea bacului l 98 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362644 80
Număr producător 362644 80

Descriere

Execuţie:

Bacuri detaşabile de lăţimi diferite din aluminiu eloxat, cu rezistenţă medie, resp. oţel de cementare.

Avantaj:

  • Utilizare a bacurilor indiferent de producător. Schimbarea bacurilor detaşabile de la Allmatic la Garant, Röhm, Gressel etc.
  • Modificare în cel mai scurt timp − schimbare rapidă a bacurilor detaşabile.
  • Creşterea duratelor de funcţionare a maşinilor prin timpi de montaj minimi.
  • Utilizare extrem de flexibilă.

Funcţionare:

Fixare rapidă, simplă a bacurilor detaşabile pe portbacuri. Nu este necesară înşurubarea supărătoare a bacurilor pe menghină.

Aplicaţie:

Portbacuri pentru montare pe menghina recomandată în combinaţie cu bacurile detaşabile cu schimbare rapidă recomandate.

Livrare:

1 bac detaşabil.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.