{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Lăţime a | 13,7 mm | |
Lăţime e | 22 mm | |
Înălţime k | 8 mm | |
Lungime | 22 mm | |
Dimensiunea filetului | M12 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm | |
Cu filet | da | |
Material | Oţel călit | |
Clasă de rezistenţă | 10 | |
Tip produs | Piuliţă T |
Cod articol | 370540 14 | |
EAN / GTIN | 4020772080044 | |
Număr producător | 80044 |