{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dmin | 38,5 mm | |
Dmax | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Forţa de strângere | 6,5 kN | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370017 6 | |
EAN / GTIN | 4030618238775 | |
Număr producător | 23340.0038 |