Element de fixare centrică cu segmente de prindere 4

Cod articol: 370017 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dmin 26,5 mm
Dmax 30,5 mm
d3 f7 20 mm
⌀ d4 M6 mm
h2 15,1 mm
h4 6 mm
h5 29,1 mm
Forţa de strângere 5 kN
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370017 4
EAN / GTIN 4030618238751
Număr producător 23340.0026

Descriere

Avantaj:

  • Autocentrare precisă cu o precizie de ± 0,025 mm.
  • Datorită elementelor de fixare, pot fi centrate cu contact forţat componente cu suprafaţă brută sau prelucrată şi pot fi trase în jos pe punctele de sprijin.
  • Intervale mari de reglare, la o înălţime constructivă redusă.
  • Posibilitate de înşurubare de sus şi de jos.

Aplicaţie:

Pentru centrarea şi prinderea de componente cu alezaj de prindere.

Material:

Corp de bază din oţel pentru scule, călit, brunat. Elemente de prindere din oţel inoxidabil 1.4112, călite şi rectificate.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături