{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Dmin | 26,5 mm | |
Dmax | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Kiinnitysvoima | 5 kN | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370017 4 | |
EAN / GTIN | 4030618238751 | |
Valmistajan numero | 23340.0026 |