{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dmin | 22,5 mm | |
Dmax | 26,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Forţa de strângere | 5 kN | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370017 3 | |
EAN / GTIN | 4030618238744 | |
Număr producător | 23340.0022 |