Dispozitiv manual de demagnetizare

Cod articol: 380863
de la 
La cerere
Livrabil
26 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă uşoară pentru manevrare simplă şi cablu de 3m cu ştecăr.
  • Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz, clasă de protecţie IP42, consum de putere 220 VA. Decuplare automată la > 50 °C. Durata de cuplare 30%.

Aplicaţie:

Pentru demagnetizarea suprafeţelor pieselor mari. Utilizare mobilă.