{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea zonei active | 150×95 mm | |
Adâncimea de pătrundere | 40 mm | |
Greutate | 2,2 kg | |
Tensiune de reţea | 220 V; 240 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) | + | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitive de demagnetizare |
Cod articol | 380863 HD2 | |
EAN / GTIN | 2050001743770 | |
Număr producător | 890.70-HD2 |