Modul de afişare a valorilor măsurate DUO DUO

Cod articol: 434735 DUO
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ± 1 până la ± 10000 µm
Citire comutabilă mm / inch
Rezoluţie maximă 0,01 µm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu alimentare la reţea
Lungime 130 mm
Lăţime 95 mm
Înălţime 50 mm
Greutate 1 kg
Tip produs Aparat de afișare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Număr producător 830DUO0000

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv compact de afişare a valorilor măsurate, cu ecran tactil / în culori de 4,3 inch şi cu funcţie de stocare a valorilor măsurate. Conectare pentru 2 palpatoare inductive de măsurare (comutabil semipunte sau punte completă). Dispozitiv compatibil şi cu palpatoare de la Tesa. Pot fi reprezentate până la 4 caracteristici simultan. Export de date în format DFQ sau CSV prin interfaţa USB.

Funcţionare:

  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, medie.
  • Afişarea barelor în trei culori şi a valorilor digitale de măsurare.
  • 2 intrări digitale şi 2 ieşiri digitale, potenţial zero (de ex., acceptarea valorilor măsurate, bun, rebut).
  • Scalarea se setează automat în funcţie de limitele de toleranţă.

Aplicaţie:

Afişajul poate fi pentru sarcini simple de măsurare (+A, −A) precum şi pentru calculul celor două palpatoare (de ex., A+B, A−B, 0,5A+B). Pentru utilizarea în atelier şi în producţie.

Livrare:

Inclusiv alimentator de reţea USB şi stativ.

Accesorii opţionale:

Extindere opțională cu carduri plug-in pe interfața busului de câmp: Profibus, Profinet sau Ethernet/IP.