Seturi de greutăți 20 g (M1); 200 g (M1)

Cod articol: 315-408-405
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315-408-405
EAN / GTIN 4045761245778
Număr producător 315-408-405

Descriere

Descriere:

  • Set de siguranță 20 g (M1)
  • 200 g (M1)
  • Opțional, ″Setul de siguranță KERN″ oferă spațiu pentru o greutate de testare suplimentară pentru a verifica cântarul la valoarea de greutate relevantă pentru dvs
  • Accesoriile utile adaptate individual la ″Setul de siguranță KERN″, de exemplu mănuși speciale, pensete, mânere pentru greutăți, perii etc., vă sprijină în manipularea corectă a greutăților de testare
  • Stocat în geanta de protecție practică de lângă cântar, puteți verifica și asigura în orice moment precizia ridicată a cântarului dvs

Caracteristică:

  • Clasa OIML M1
  • Valoare nominală 20 g - 200 g
  • Oțel inoxidabil

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii