{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Înălţime maximă de lucru (raportată la muchia superioară a plăcii de granit) | 900 mm | |
Recomandat pentru mărime placă lungime×lăţime | 1000X630 mm | |
Înălţime structurii de bază | 720 mm | |
Lăţime structură de bază | 750 mm | |
Adâncime structură de bază | 560 mm | |
Înălţimea structurii de bază incl. garnituri | 780 mm | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 1.000 kg | |
Materialul plăcii de aşezare | Fag multiplex | |
Greutate | 31 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 431000 1000X630 | |
Număr producător | 431000 1000X630 |