Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic pentru suprafețe curbe este utilizat pentru măsurarea suprafețelor curbe, cum ar fi a grosimii pereților tuburilor, rulmenților, inelelor etc. Raza feţelor nicovalei /axului R=4 mm. Suprafețe de măsurare din carbură
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani