Micrometru exterior digital cu ciocuri de măsurare, 0-25 mm

Cod articol: 343-250-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 343-250-30
EAN / GTIN 4946368689692
Număr producător 343-250-30
L-Număr L40010 11330

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovale exterioare a fost dezvoltat special pentru măsurarea locurilor greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 1-6
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani