Descriere:
Acest micrometru exterior Digimatic are un cadru adânc măsurarea semifabricatelor cu suprafețe mari, de exemplu panouri de tablă, furnir, etc..Acest micrometru exterior Digimatic poate fi utilizat cu toate dispozitivele care au o ieșire Digimatic.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: 0.0002″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie/ 2x baterii (389-514)
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 2,4 ani, aprox. 1,8 ani (389-514)