Execuţie:
Etrier robust din metal uşor cu vopsea lovitură de ciocan, cu protecţie termică pentru mâini, cuplaj cu fricţiune şi dispozitiv de blocare. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Precizie mai mare decât cea conform DIN 863. Intervalul de măsurare se dublează datorită prelungitorului, filetat cu palpator finisat, armat cu carbură. Manşon cu gradaţii interioare pentru două intervale de măsurare.
Avantaj:
Interval de măsurare foarte mare. După schimbarea prelungitorului cu un palpator, micrometrul poate fi utilizat imediat. Nu sunt necesare reglări suplimentare. Citire directă 1/100 mm pe scala mare a tamburului.
Livrare:
Micrometru cu 1 prelungitor etalon cu palpator. Fără etalon de reglare.
Notă:
Modelele cu interval de măsurare de până la 2000 mm se livrează la cerere.
Modele speciale disponibile la cerere.