Kivitel:
Stabil könnyűfém kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.
Előny:
Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.
Tartalom:
Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül
Figyelem:
2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók.
Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.