Execuţie:
Palpatoare utilizabile universal cu conexiune USB pentru utilizare mai ușoară.
- Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile
- Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare
- Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea
- Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile
- Ecranare electromagnetică excepțională
- Afișarea de 1 – 4 palpatoare de măsură USB datorită programului Software TSIP. Posibilitate de introducere de valori limită. Funcții simple +A, -A, +A+B, +A-B.
Palpatoarele de lungime Tesa se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.
Palpatoare de precizie pentru măsurarea lungimii, utilizabile multilateral, cu domeniu mare de măsurare.
Avantaj:
Nu este necesară nicio interfaţă suplimentară datorită conectării prin interfaţă USB. Datorită burdufului de protecție Viton recomandat pentru aplicații în combinație cu lichide de răcire și lubrifianți.
Funcţionare:
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Palpatoare de măsurare pentru dispozitive de măsurare cu proceduri complet sau parțial automate.
Livrare:
Inclusiv Software TSIP pentru afișarea a 1–4 palpatoare de măsurare USB.
Accesorii opţionale:
Software DataDirect Cod
498925 sau StatExpress
498926 pentru administrarea unui număr mai mare de 4 palpatoare de măsură. Interfață palpator de măsurare Cod
434719.