Gabarit liniar LG100-0550 50 mm 0,0005 mm

Cod articol: 542-197
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-197
EAN / GTIN 4946368761275
Număr producător 542-197

Descriere

Descriere:

LG100 este un instrument de măsurare liniară foarte robust și economic. În combinație cu indicatorul EJ, produsele sunt special concepute pentru utilizarea în linie și pentru sistemele automate. Designul avansat al ghidajului pistonului asigură o rezistență ridicată la șocuri și vibrații externe. Ieșirea diferențială a semnalului de undă pătrată permite o gamă largă de aplicații. Extrem de durabil datorită rulmenților liniari cu bile din unitatea de ac de măsurare. Repetabilitate de 0,3 µm. Precizia la distanță mică: 0,5 µm (interval de măsurare de 20 µm). Intervalul de temperatură de funcționare: 0 - 50 ° C.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 50
Viteza maximă de reacție Viteza maximă de reacție: 1500 mm/s mm/s
Forța de măsurare: 5,7 N șurubul de măsurare în jos, 5,3 N șurubul de măsurare pe orizontală, 4,9 N șurubul de măsurare în sus.
Alimentarea cu energie: DC 5 V ±0,2 V Tensiune de ondulație 200 mVpp max.