Ac de sfâșiere cu vârfuri interschimbabile SLS

Cod articol: 234.SSLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234.SSLS
EAN / GTIN 3662424051715
Număr producător 234.SSLS
L-Număr L60130 9861

Descriere

Descriere:

  • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″wtwisting″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia sculei
  • Punctele din oțel sunt lipite și neînlocuibile pentru a evita orice risc de cădere sau pierdere
  • Punctele călite din HSS
  • Punctele: Ø 4 mm
  • Cazetă: Ø 8 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 70