Execuţie:
Cu noul MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lansează pe piaţă un nou aparat de măsurare a conturului. Sistemul său de palpare dispune de un interval de măsurare de până la 70 mm, în care vârfurile de palpare pot fi schimbate rapid, fără scule şi fără să fie nevoie de recalibrare.
Aplicaţie:
Standul de măsurare asistat de calculator permite o evaluare complexă şi rapidă a rezultatelor măsurării:
- Funcţii ample de măsurare a conturului, rapide şi uşoare
- Reglarea rapidă a axei Z, cu mâner uşor de utilizat
- Schimbare vârfului de palpare nu necesită scule
- Placă de susţinere flexibilă, cu rastru de găuri la 50 mm, pentru suporturile de piese la dispozitivele de măsurare a conturului, printre altele
- Viteza de deplasare pe axa X de până la 200 mm/s
- Creare simplă a unui program sau măsurare individuală cu MarWin
- Evaluare automată, ajustare optimă a contururilor, comparare CAD a contururilor şi multe altele
- Extensibil opţional cu posibilitatea măsurărilor de rugozitate (RZ > 2 µm)
- Este posibilă măsurarea cu vârf dublu de palpare
Livrare:
MarSurf CD 140 AG 11 (incl. 350 mm pe axa Z, 140 mm pe axa X, pat de bază cu ajustare de 60 mm pe Y, element de palpare PG A 36-350-25), software-ul MarWin EasyContour plus mobile, standard de calibrare contur cu 2 bile (45 mm şi 6 mm).