Exécution:
Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr commercialise un nouveau dispositif de mesure de contours. Son système de palpage dispose d’une plage de mesure allant jusqu’à 70 mm. Les pointes de contact se changent rapidement sans outil et ce, sans réétalonnage.
Utilisation:
Le poste de mesure assisté par ordinateur permet une analyse complète et rapide des résultats de mesure:
- Nombreuses fonctions de mesure de contours, simples et rapides
- Déplacement rapide de l’axe Z grâce à une poignée facile à utiliser
- Remplacement des pointes de contact sans outil
- Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée notamment aux supports de pièce KMG
- Vitesse de positionnement sur l’axe X jusqu’à 200 mm/s
- Création de programmes ou mesures individuelles simples avec MarWin
- Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contours CAO, etc.
- Extensible en option avec possibilité de réaliser des mesures de rugosité (Rz > 2 µm)
- Possibilité de mesures avec pointe de contact double
Livraison:
MarSurf CD 140 AG 11 (avec axe Z de 350 mm, axe X de 140 mm, support de base avec déplacement Y de 60 mm, élément palpeur PG A 36-350-25), logiciel MarWin EasyContour plus mobile, étalon avec 2 billes (45 mm et 6 mm).