Nivelă cu bulă

Cod articol: 468810
de la 
La cerere
Livrabil
35 livrabil imediat
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. Baza prismatică şi netedă cu suprafeţe de contact rectificate în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafeţele de măsurare prelucrate perfect paralel faţă de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate precum şi cu sticlă de protecţie la fiolele cu bulă de aer.
Izolaţia termică de la nivelul întregii carcase împiedică transferul de căldură de la mâini şi respiraţie. Decupajul din carcasă permite citirea din lateral a nivelei. Livrare în carcasă robustă din plastic, cu o inserţie potrivită.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor, arborilor, maşinilor etc.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.
4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală 0,4 mm/m.

Notă:

Model magnetic livrabil la cerere.
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
    Lungimea bazei / precizie (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături