Aswaterpas

Artikelnummer: 468810
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
35 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.
Volledige warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen. Levering in robuuste kunststof koffer met bijpassende inlay.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.
4 = met normaal gevoelige horizontale libel 0,4 mm/m.

Tip:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.
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
    Zool lengte×nauwkeurigheid (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen