{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±0,5 % | |
Circumferinţa discului antrenor | 0,1 m | |
Temperatură de lucru | 0 °C - 40 °C | |
Temperatură de depozitare | -10 °C - 40 °C | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Tip produs | Tahometru manual |
Cod articol | 471010 HTM100M | |
EAN / GTIN | 2050001774644 |