Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 300 mm

Cod articol: 0898112
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0898112
EAN / GTIN 4029713225452
Număr producător 0898112

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de reglare pentru micrometre exterioare, versiune cu tijă. Fabricat din oțel special. Suprafețele de măsurare sunt călite și șlefuite plan-paralele. Cu protecție termică pentru mâini. Câmpul de toleranță JS2. Diametru 10,0 mm. Se livrează ambalate individual.