Inserție flancul filetului whitworth 55° 10 - 7 G/″.

Cod articol: 0870931
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0870931
EAN / GTIN 4029713224608
Număr producător 0870931
L-Număr L40510 652

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții de măsurare a filetului flancul m. 55 deg. 10 - 7 G/″.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Whitworth
  • Pasul firului în TPI: 10 - 7