{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875; DIN 876/0 | |
Rectangularitate | 0,008 mm | |
Lungime | 500 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Grosime | 70 mm | |
Greutate | 38 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Scală gradată |
Cod articol | 431860 500X500 | |
EAN / GTIN | 2050001042743 |