Verificator de alezaje de precizie KT 8-12 mm

Cod articol: 435125 8-12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 8 mm - 12 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
Adâncime de măsurare 100 mm
Număr de bolţuri de măsurare 5
Număr de discuri de măsurare 1
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435125 8-12
EAN / GTIN 2050001051035
Număr producător 16000000

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Pentru măsurarea profilurilor interioare şi a danturilor interioare, danturilor cu caneluri triunghiulare şi a profilurilor butucilor canelaţi. Precizie ridicată şi fiabilitate, datorită înclinării, revenirii segmentelor de cursă a palpatoarelor. Acoperă intervale de măsurare mari datorită vârfurilor de măsurare interschimbabile. Pentru prinderea vârfurilor sferice, vârfurile de măsurare sunt prevăzute cu fileturi interioare. Vârfurile sferice din carbură ale pieselor cu bilă sunt disponibile de la ⌀ 0,5 mm cu pas (increment) de 0,001 mm (toleranţă < 2 µm).

Livrare:

Suport de instrumente cu palpatoare de măsurare, fără palpatoare sferice şi modul de afişare.

Accesorii opţionale:

Palpatoare din carbură, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital 434322.

Notă:

Execuţie ca broşă de măsurat pentru măsurarea sigură şi rapidă fără pendulare, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb