Aparat de măsurare a înălţimii cu vernier, 0-1000mm

Cod articol: 514-108
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 514-108
EAN / GTIN 4946368096292
Număr producător 514-108
L-Număr L40010 1575

Descriere

Descriere:

Acest instrument de măsurare a înălțimii face măsurari şi citiri precise și rapide datorită scalei principale și a scării vernier cu finisaj crom satinat. Este furnizat un ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1000
Precizie: ±0,07 mm
Gradație: 0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,07 mm
Reglare fină: 6 mm
Setarea scalei: 15 mm
Masa: 460
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv ac de scrijelit, suport pentru ac de scrijelit și capac.