Descriere:
Calitatea aerului din interior are o influență uriașă asupra sănătății și bunăstării oamenilor. Aerul interior viciat poate duce la oboseală, pierderea concentrării și disconfort. Monitorizarea fiabilă a calității aerului interior cu înregistratorul de date WiFi testo 160 IAQ. Loggerul de date poate fi utilizat, de exemplu, în școli, grădinițe, săli de conferințe, birouri în plan deschis, auditoriu sau muzee - pe scurt: în încăperi în care se adună multe persoane
Monitorizarea temperaturii, umidității, CO2și a presiunii atmosferice cu loggerul de date WiFi testo160 IAQ
- Loggerul de date WiFi testo160 IAQ, ușor de utilizat, este ideal pentru monitorizarea calității aerului din interior. Datorită senzorilor săi pentru temperatură, umiditate, CO2și presiune atmosferică, acesta determină cu precizie condițiile ambientale din fiecare încăpere
- Potrivit pentru utilizare: LED-urile colorate de pe înregistratorul de date indică calitatea aerului folosind principiul semaforului. Valorile limită de CO2pot fi determinate individual. LED-urile sunt dezactivate în modul baterie pentru a asigura o durată de viață mai lungă a bateriei
- Pe afișajul loggerului pot fi citite următoarele valori:
- Cu funcționare la rețea: Concentrația de CO2și, alternativ, temperatura și umiditatea. Valorile presiunii atmosferice nu sunt afișate pe afișajul loggerului, însă acestea sunt disponibile în Cloud
- În modul cu baterie: Concentrația de CO2și temperatura. Datele pentru umiditate nu sunt afișate - deoarece astfel se asigură o durată de viață mai lungă a bateriei
- Toate datele de măsurare sunt stocate de către înregistratorul de date direct în Testo Cloud prin intermediul WLAN-ului dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că puteți, de asemenea, să documentați și să analizați datele de măsurare pe o perioadă mai lungă de timp
- Dacă valorile limită sunt depășite, veți fi notificat imediat prin e-mail sau (opțional) prin SMS datorită funcției de alarmă. Puteți accesa toate valorile de măsurare și funcțiile de analiză în orice moment și de oriunde cu ajutorul smartphone-ului, tabletei sau PC-ului cu acces la internet
Gravatorul de date WiFi testo 160 IAQ - adaptabil și discret
- Dimensiunile reduse ale înregistratorului de date testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) și designul său simplu îi permit să fie poziționat cu ușurință în orice încăpere. În special pentru muzee și arhive, este deosebit de important ca accentul să fie întotdeauna pus pe exponatele dumneavoastră. Împreună cu deco-coverul personalizabil disponibil opțional (a se vedea accesoriile), înregistratorul de date WiFi poate fi perfect adaptat pentru a se integra în mediul înconjurător și, prin urmare, rămâne deosebit de discret
Perfect conectat în rețea: cu înregistratorul de date WiFi testo 160 IAQ și Testo Cloud
- Trebuie să vă înregistrați mai întâi la www.saveris.net pentru a avea acces la Testo Cloud. Instalarea sistemului este simplă și poate fi efectuată prin intermediul unui browser
- În funcție de gama de funcții dorită, aveți posibilitatea de a alege între funcționalitatea gratuită Basic și cea mai extinsă Advanced atunci când utilizați Testo Cloud. Puteți utiliza funcționalitatea Advanced, de exemplu, pentru a crea până la 10 utilizatori per cont sau pentru a seta o alarmă prin SMS în cazul în care valorile limită sunt depășite.