Nivelă rotativă GRL 300 HVG

Cod articol: 0601061700
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601061700
EAN / GTIN 3165140583145
Număr producător 0601061700

Descriere

Descriere:

  • Nivelă rotativă GRL 300 HVG
  • vizibilitate excelentă pentru aplicații de interior
  • Nivelă laser verde: Până la de patru ori mai bună vizibilitate în comparație cu o linie roșie
  • reglare rapidă în utilizare orizontală și verticală prin auto-nivelare automată de 8%
  • funcția de avertizare a șocului comutabil previne erorile de nivelare în șoc sau vibrații
  • compartimentul bateriei
  • carcasă pentru meșteșugari
  • telecomandă RC1 Professional
  • universal Holder WM 4 Professional
  • 1 x baterie NiMH
  • 2 x baterie LR20 1.5V
  • 1 x 1,5 V LR6 baterie

Caracteristică:

  • Distanța de lucru cu receptor: 300 m (diametru)
  • Distanța de lucru fără receptor: 100 m (diametru)
  • Temperatura de funcționare: 0 - 40 °C
  • Culoarea liniei laser: verde
  • Greutate, aproximativ. : 1,8 kg
  • Receptor laser compatibil: LR 1G
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Diodă laser: 532 nm, < 5 mW
  • Clasa laser: 3R
  • Precizia de nivelare: ± 3. 0 mm la 30 m* (* plus abaterea în funcție de utilizare)
  • Timp de nivelare: 15 s
  • Viteza de rotație: 150, 300, 600 min-1
  • Distribuție de auto-nivelare: ± 5° (8 %)
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 54
  • Alimentare: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Livrare:

  • Compartimentul pentru baterii
  • Cutie de instrumente
  • Control la distanță RC1 Professional
  • Montaj universal WM 4 Professional
  • 2 x LR20 1,5 V baterie (D)
  • 1 x 1,5 V baterie LR6 (AA)