LD 60 Dispozitiv de măsurare a distanței cu laser

Cod articol: 606163000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de nivelare laser

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606163000
EAN / GTIN 4007430284716
Număr producător 606163000
L-Număr L01750 1062

Descriere

Descriere:

  • Măsurători rapide și ușor de utilizat
  • Certificat în conformitate cu ISO 16331-1: Calitate garantată a măsurătorilor pentru gamă și precizie
  • Manipulare, dispozitiv robust, cu carcasă rezistentă la impact și manșon softgrip
  • Economie de energie datorită opririi automate
  • Afișaj LC luminos pentru o bună lizibilitate chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Tonal de semnal după măsurare pentru a evita erorile
  • Gama flexibilă de aplicații datorită schimbării referinței de măsurare (față / spate)

    Scopul livrării
  • Bucsac pentru centură, 2 baterii AAA 1,5 V (LR03)

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0.229 kg
  • Clasa laserului: 2
  • Lungime de undă: 635 nm
  • Numărul de măsurători pe încărcare a bateriei: 5000
  • Putere de ieșire a luminii: < 1 mV
  • Precizia de măsurare: ± 1.5 mm
  • Domeniul de măsurare: 0.05 - 60 m
  • Clasa de protecție IP: IP 40
  • Funcții laser: Lungime / suprafață / volum / măsurare continuă (urmărire) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking