Indicator de testare cu cadran, tip mic 0,2 mm, 0,002 mm, ax D=8 mm

Cod articol: 513-503-10E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-503-10E
EAN / GTIN 4946368850429
Număr producător 513-503-10E
L-Număr L40010 13792

Descriere

Descriere:

Indicatoarele de testare cu pârghie de dimensiuni reduse vă oferă următoarele avantaje: Comutator de direcție de măsurare pentru schimbarea ușoară a direcției de măsurare. Angrenajele de precizie cu rulmenți cu bijuterie asigură o măsurare lină și precisă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,2
Absolvire: 0.002
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.