Balanță de numărare; Max 360 g, d=0,001 g

Cod articol: CKE 360-3
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CKE 360-3
EAN / GTIN 4045761243439
Număr producător CKE 360-3
L-Număr L40250 1012

Descriere

Descriere:

  • Panou de comandă grafic, autoexplicativ, etapele de lucru pot fi înțelese imediat, chiar și fără instrucțiuni de utilizare - fără timp de învățare = reduce costurile - ideal pentru utilizatorii neinstruiți - procesul vizualizat evită erorile de operare
  • Cei 4 pași se realizează de la stânga la dreapta: Așezați recipientul gol pe platoul de cântărire și tarați apăsând tasta TARE, Introduceți în container cantitatea de referință pentru mărfurile care urmează să fie numărate (5, 10, 20 sau orice număr de bucăți), [[3]] Confirmați cantitatea de referință selectată prin apăsarea tastei (5, 10, 20 sau orice număr de bucăți), [[4]] Turnați bunurile care urmează să fie numărate. Numărul de bucăți va fi afișat imediat pe ecran
  • Numărare precisă: Optimizarea automată a greutății de referință a greutății de referință îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății bucăților
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea unui adaptor de interfață KUP extern, cum ar fi, de exemplu, RS 232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără cheltuieli de instalare
  • Protocol de comunicare KERN (KCP): KCP permite căutarea și controlul de la distanță al balanței cu ajutorul dispozitivelor de control externe sau al calculatoarelor
  • Două balanțe într-una singură: Trece din modul de numărare în modul de cântărire prin simpla apăsare a unei taste
  • Paravan de tiraj în formă de inel standard, spațiu de cântărire ⌀×H 90×40 mm
  • Capac de lucru de protecție inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire ∅ 81 mm, oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale L×P×H 163×245×65 mm / 163×245×123 mm (inclusiv paravanul de protecție)
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, 4×1,5 V AA, nu sunt incluse, timp de funcționare până la 80 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii