Descriere:
Set complet asamblat, format din dinamometrul premium FS 2 și celula de sarcină CR 5000-1Y1 pentru măsurători de forță de tracțiune și compresiune
Aparat de măsurare a forței Premium FS 2; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur aparat de măsurare; Ecran tactil de 3,5″; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcția de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Este posibilă ajustarea în două puncte cu greutăți sau ajustarea numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare plug-in și cablu USB de tip C; Celulă de sarcină fabricată din oțel aliat CR 5000-1Y1; Clasa de precizie conform OIML C1; Precizie ridicată (eroare combinată 0,05% F. S.); Valoare caracteristică nominală: 2 mV/V; Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68 (conform EN 60529), sigilată ermetic; Aplicație: pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune;