{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG I | |
Divizare muchie superioară | 1 mm | |
Divizare muchie inferioară | 1/2 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,12 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime | 150 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 15 mm | |
Secţiune transversală grosime | 0,5 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461620 150 |