{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG I | |
Divizare muchie superioară | 1 mm | |
Divizare muchie inferioară | 1/2 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,2 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime | 1.000 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 35 mm | |
Secţiune transversală grosime | 1,5 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461620 1000 | |
EAN / GTIN | 4975364041234 |