Etalon pentru măsurarea în 5 puncte, RCr, 2-40 mm, 1/20 1/1000

Cod articol: 0260502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0260502
EAN / GTIN 4029713203573
Număr producător 0260502
L-Număr L40510 2591

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Șurub de blocare
  • Standard din fabrică

Descriere:

Etalon pentru măsurarea în 5 puncte, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare. Piesele de citire sunt cromate mat, cu citire de 0,05 mm. Ambalare: ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 2 - 40
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm

Standard:

Factory standard