Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Microscop video MM1 cu sondă TP20, Tip: 300CNC-TP

Cod articol: 491906 300CNC-TP

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare X 300 mm
Domeniu de măsurare Y 200 mm
Domeniu de măsurare Z 200 mm
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm
Abatere de la măsurarea lungimii E1, axa Z tactil (1D) 4,0 + L / 75 (L în mm) µm
Obiectiv (× ori) 1,5
Grosisment pe ecran (× ori) 84
Câmp vizual 4,3 × 3,2 mm
Cameră 1,3 megapixeli CMOS, autofocalizare
Distanţă de lucru 80 mm
Înălţimea maximă a piesei 200 mm
Lungime 730 mm
Lăţime 900 mm
Înălţime 950 mm
Greutate 115 kg
Greutatea maximă a piesei 20 kg
Tip produs Microscop video de măsurare cu comandă numerică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491906 300CNC-TP
EAN / GTIN 4045197806031
Număr producător 491906 300CNC-TP

Descriere

Execuţie:

Microscop video de măsurare cu comandă CNC cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil uşor de utilizat, pentru atelier în baza unui calculator.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată.
  • Generarea şi utilizarea simplă a programelor de măsurare.
  • Automatizare practică a procedurilor de măsurare, de ex. măsurarea paleţilor.
  • Program de măsurare modern, uşor de utilizat şi intuitiv.

Sistem optic de măsurare, cu sistem tactil suplimentar tip Renishaw TP20 pentru măsurarea geometriilor regulate, care nu pot fi măsurate optic.
  • Măsurare tactilă simplă şi rapidă.
  • Crearea de procese de măsurare automatizate (măsurare optică şi tactilă)

Livrare:

Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare în mai multe limbi.

Accesorii opţionale:

Obiectiv Cod 491912, opţiune software Cod 491913, curăţător pentru muchii de tăiere / Plastilină pentru marcare poziţie Cod 354788.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7, măsurată cu factorul de grosisment = 1,5.
Abatere de la măsurarea lungimii EOZ, MPE conform DIN EN ISO 10360-2, măsurată cu palpatorul drept (⌀ = 2,5 mm, lungime 20 mm).
Condiţii de mediu admisibile: 20 °C, gradient de temperatură Δtd = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.