{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 600 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 972 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Acurateţe la repetare plan | 0,4 µm | |
Liniaritate | 4 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 5 µm | |
Execuţie | fără mâner | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Hidrură metalică de nichel | |
Forţă de măsurare | 1 N | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Înălţimea totală | 1.013 mm | |
Greutate | 24 kg | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445390 600E | |
Număr producător | 518-351D-21 |