{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 070204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260452 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780577 | |
Număr producător | 260452 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
914 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Sfărâmător de aşchii | SM | VM | GM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | M | K |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |