{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ cozii DS | 12 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279810 6 | |
Unghi de înclinare | 2,5 grad | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Număr producător | 272101 12/6 |