Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 600

Cod articol: 556970 600
(1,07 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe de polizare
Lăţimea rolelor economice 50 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Înălţimea dozatorului 205 mm
Adâncimea dozatorului 205 mm
Lamă rupere integrată da
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556970 600
EAN / GTIN 4045197959874

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
Rolă economică în cutie dozatoare, practică, cu fantă vizuală pentru recunoaşterea rapidă a nivelului de umplere şi lamă de rupere de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături