Suport de dosar pentru corp L.530 mm

Cod articol: 72200001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72200001
EAN / GTIN 4018754043774
Număr producător 72200001
L-Număr L60010 4706

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din lemn
  • Pentru foi semirund goale

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 25 mm
  • Lungime [mm): 530 mm
  • Greutate: 255 g
  • Lățime mm (b): 55 mm