3M™ 450 Combi Wheel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P180

Cod articol: 7100093989
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100093989
EAN / GTIN 54046719108348
Număr producător 7100093989
L-Număr L51710 575

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Arbore încorporat
Combinație de material neted din fibre Scotch-Brite™ și material abraziv
Lățimea totală: 45 mm
Se potrivește cu un model de cusătură pe suprafețe metalice

Descriere:

Perie Scotch-Brite™ realizată din material nețesut combinat cu benzi abrazive. Pentru îndepărtarea ușoară a zgârieturilor și netezirea simultană a suprafețelor metalice.

Caracteristică:

Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Arbore integrat
Combinație de fibre Scotch-Brite™ și abraziv.
Fleece din fibră de nailon
Potrivirea unui model de cusătură pe suprafețe metalice
Îndepărtarea defectelor de suprafață
Îndepărtează defectele de suprafață și egalizează modelul de linie
Plicul de fibre reduce rugozitatea canelurilor abrazive
Consistent
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Curățare ușoară
Suprafață curată din punct de vedere metalic

Notă:

Pentru utilizare universală, debavurare și finisare pe toate materialele