Execuţie:
Culoarea produsului: Alb
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
Adaptează contururile și formele piesei de prelucrat (lungime peri aprox. 16 mm)
Descriere:
Discul Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, echipat cu granulație abrazivă ceramică 3M, funcționează fără presiune de contact și asigură un efect constant de curățare pe întreaga durată de viață. Sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™ permite înlocuirea rapidă și ușoară a periei din plastic fără a fi nevoie de unelte suplimentare. Discul poate fi detașat și atașat de la disc --ul cu o rotație simplă.
Caracteristică:
Perie de plastic solidă amestecată cu granule ceramice
Utilizați pe ardezie unghiulară
Notă:
Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes