{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Forma | L1020 | |
Descrierea formei | Con rotund | |
⌀ cap | 10 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540260 L1020 | |
EAN / GTIN | 4027497045440 |