{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Forma | D0807 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 8 mm | |
Lungimea capului | 7 mm | |
Lungimea totală | 47 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540260 D0807 | |
EAN / GTIN | 4027497455850 |